ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 洋折釘
真鍮洋折釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
58909191
品番
24506
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
壁掛け・物掛けフックシリーズ
材質
真鍮
種類
洋折釘
寸法A(mm)
38.5
寸法D(Φmm)
2.7
寸法B(mm)
25.2
寸法C(mm)
13.6
1袋入(本)
約30
サイズ(mm)
25