曜日別特売
F-852 長アングル ハイロジック 58913136

F-852 長アングル ハイロジック 58913136
F-852 長アングル ハイロジック 58913136

長アングル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)150
内容量1個注文コード58913136品番F-852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)150材質仕上ユニクロームメッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58913111
2021-08-28
用途: 切断機の補修部品として
エステック株式会社

高速切断機の補修部品として使用しました。できるだけ安く、目的にかなうものを探していましたが、加工性もよく、助かりました。

対象商品 : 58913136
2019-03-22
用途: バッテリーの固定
その他業種

低価格で販売されており、材質も良く、長く使用できると思います。

対象商品 : 58913136
2020-12-18
用途: ベッドのマットレスの落下防止
その他業種

丁度用途に合致した商品があったので良かったのですが、もくねじを入れようと思ったら、diyで普段使っていたもくねじでは入らず、いままで使ったことのない細いもくねじだったので地元のホ-ムセンタ-で購入して使用しました。普通のもくねじが使えたらもっと良かったと思います。

対象商品 : 58913136
2013-08-20
用途: 木質系の壁面へ取り付けて装飾品、額縁、木フレームの鏡などの取り付けに利用しています。
里家建設業・工事業

シビアな環境での使用ではありませんので、品質は充分です。
使いやすい単価で助かります。
住商グレンジャーのころから利用していますが、どんどん商品が増えて助かっています。 ここからは使用感想ではありませんが、オリジナルブランドアイテムで新しく仲間入りした商品があれば個別のカテゴリーに入れるのではなく「新着アイテム」などの括りで紹介してもらえると大変見やすくなっていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする