曜日別特売
37175 長ソケット止ネジ付 ハイロジック 58913233

長ソケット止ネジ付

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)32×100
内容量1個注文コード58913233品番37175
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

材質亜鉛ダイキャスト呼び径(mm)32×100形状ソケットアズワン品番64-7749-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58913154
2025-07-07
用途: テーブル組立
有限会社藤田ビル不動産業

すごく丁寧で綺麗に作られており、しっかりと組立ができました。良い商品でした。

対象商品 : 58913172
2024-03-08
用途: 事務所で使用
株式会社カネマサ卸売・小売業

ポールを縦に立てて使う際に、長い物を探していました
短い物よりこちらの方が安定感があって使用していても気になりません

1が参考にしています
対象商品 : 58913154
2024-04-30
用途: スタンドライト制作
その他業種

簡易ビニールハウス用の19mmパイプがあったのでスタンドライトを作るときの支柱立てに使いました。強度も精度も必要十分、満足です。

対象商品 : 58913172
2023-03-06
用途: 単管の固定ホルダーに利用
農・林・水産業

単管固定が容易、見た目に良く、しかも引掛りが無く安全に物を吊るす事が出来た。

対象商品 : 58913172
2022-02-04
用途: 和船作業灯取付け用として
製造業

ステンレス25ファイを探していて希望のものがあり
助かりました

対象商品 : 58913233
2021-09-08
用途: 外径32ミリの金属製ポールを、柱として地面に建てる作業
教育・研究機関

40ミリと同様に止めネジが1個付くが、この100ミリは3個あれば大満足でした。3方向から締め付けることが出来れば、ポールが柱として固定するので、この商品の購入者が現状よりも増えると思う。

対象商品 : 58913172
2020-06-08
用途: 洋服掛けのパイプを固定するため

パイプを固定するための六角穴付き盲ねじが付いているだけでなく、このねじを回すためのアーレンキも付属していたのは感心しました。昔のソケットよりも丈夫な感じに見えます。

2が参考にしています
対象商品 : 58913172
2020-10-21
用途: 園芸用

被膜が薄く、一寸した傷で剥げてくる。
止ねじの錆が目立つので長めのステンレス製の止ねじを購入し、
パイプを貫通してしっかり固定した。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする