C44H-900 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック 58915184

C44H-900 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック 58915184 C44H-900 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック 58915184

鉄ユニクロチャンネル

(12件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58915184 品番C44H-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)44 長さ(mm)900 材質/仕上鉄/ユニクロ アズワン品番64-7740-50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58915105
2020-07-26
用途:
旧車の整備
サービス業

純正品は有りませんので車に合わせいろいろカスタムメイドします。少量多品種から買えて助かっています。

対象商品:
58915105
2020-07-01
用途:
一枚板の反止金具として

商品自体は満足してます。
1本だけ購入させてもらいました。送り状記載の重量が30kgとなっていました。こんなに重くないです。マスタに不備があるから、車上渡しなのでしょうか。

対象商品:
58915105
2020-04-12
用途:
天井換気扇の吊り下げに使用
エステック株式会社 様

近くのホームセンターではCチャンがなかったので、モノタロウで注文しました。値段も手ごろで助かりました。無事に工事も終わり、具合よく設置できて満足です。本来、こういうものは通販では買わないことが多いですが、近くの店になければモノタロウ以外の選択はありませんからね。

対象商品:
58915105
2019-08-12
用途:
テーブルの反り止めとして使用
その他業種

一枚板テーブルの反り止めとして切断を行い使用しました。かなりしっかりしており商品自体満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
58915141
2019-08-30
用途:
ホーンスピーカーの取付用BRKT作成
その他業種

強度的には十分だと思う。ユニクロ仕上げのため 屋外で使用するには、切断後には全体にプライマーを使った塗装が必要です。

対象商品:
58915123
2019-04-30
用途:
ソーラーパネル設置時
電気・ガス・熱供給・水道業

屋根で、ソーラーパネル100wを3枚設置する架台に2個使いました。
強度的には問題ありません。パネルを固定する治具の位置決めに工夫が必要でしたが、設置架台としては多種の用途があると思います。

対象商品:
58915141
2019-01-22
用途:
電気配線工事
建設業・工事業

電気配線工事にて使用。
造りも頑丈で、よかった。
注文して配送も迅速でよかった。

対象商品:
58915123
2017-09-14
用途:
エアーホースリールを取り付ける際に使用

工場内のライトゲージにアカギのエイムS型とこの鉄ユニクロチャンネルを組み合わせて壁面にエアーホースリールを固定しました。非常に強固に固定でき安心しました。厚みもあり剛性も申し分ないです。ホームセンターにはこのサイズのものは置いてありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする