KZWN60E135Sセミ KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58915334

※本体とセミ連結した画像です

KZWN60E135Sセミ KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58915334
KZWN60E135Sセミ KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58915334
KZWN60E135Sセミ KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58915334

KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
色
ファッショングレー
間口(mm)
600
高さ(mm)
1350
注文コード
58915334
品番
KZWN60E135Sセミ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

色
ファッショングレー
間口(mm)
600
奥行(mm)
1276
高さ(mm)
1350
仕様
背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容
柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート× 、上連結× 、下連結× 、ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別
セミ
メーカー商品コード
SX0476
ベース高(mm)
110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする