ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの レール
ハイロジックの ピクチャーレール
天井付フックレール 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58916681
品番
58041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)
2000
付属品
取付ビス
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
仕上
ホワイト電着塗装
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
注意
※フック・エンドキャップは付属しておりません。