タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)連結
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58916892
品番
KZGHS90C180Sセミ
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
570
高さ(mm)
1800
仕様
背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容
W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×1 パラペット×2
種別
セミ
メーカー商品コード
SX3508
ベース高(mm)
110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません