色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)570
高さ(mm)2100
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×1 パラペット×2
種別セミ
メーカー商品コードSX3560
ベース高(mm)110