曜日別特売
N-878 二重ソケット ハイロジック 58917521

N-878 二重ソケット ハイロジック 58917521
N-878 二重ソケット ハイロジック 58917521

二重ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(Φmm)13
内容量1袋(2個)注文コード58917521品番N-878
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

サイズ(mm)13寸法A(Φmm)13寸法B(Φmm)16.5寸法C(mm)10.5寸法D(mm)15付属品取付ネジ材質真鍮形状二重ソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58917521
2023-11-06
用途: ポールの取付
松浦家具工房製造業

ステンレスポールの取付に使用しました。きれいに収まりました。

対象商品 : 58917564
2019-03-18
用途: 小学校の手摺柵に使用しました。
建設業・工事業

手摺柵の元受けに使用しました。錆ないし美観も良くシンプルです。

2が参考にしています
対象商品 : 58917512
2018-04-08
用途: マガジンラック製作

2個でこの値段は嬉しいですね。インパクトで止めるだけなので簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 58917546
2017-03-07
用途: シャワーカーテン修繕の時
建設業・工事業

シャワーカーテンを下げるためにステンレス製の棒が細かったので
丁度良い太さのがあり助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58917512
2017-03-11
用途: カーテン設置時
サービス業

レースのカーテンを付ける為に購入しました。
とても良いです!9.5mmのステンレス棒にぴったりでした。
設置も簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする