二重ソケット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58917546 品番 N-904
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

サイズ(mm)20 寸法A(Φmm)19 寸法B(Φmm)22 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)18 付属品取付ネジ 材質真鍮 形状二重ソケット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58917521
2023-11-06
用途:
ポールの取付
松浦家具工房 様 (製造業)

ステンレスポールの取付に使用しました。きれいに収まりました。

対象商品:
58917564
2019-03-18
用途:
小学校の手摺柵に使用しました。
建設業・工事業

手摺柵の元受けに使用しました。錆ないし美観も良くシンプルです。

2人が参考にしています
対象商品:
58917512
2018-04-08
用途:
マガジンラック製作

2個でこの値段は嬉しいですね。インパクトで止めるだけなので簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
58917546
2017-03-07
用途:
シャワーカーテン修繕の時
建設業・工事業

シャワーカーテンを下げるためにステンレス製の棒が細かったので
丁度良い太さのがあり助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
58917512
2017-03-11
用途:
カーテン設置時
サービス業

レースのカーテンを付ける為に購入しました。
とても良いです!9.5mmのステンレス棒にぴったりでした。
設置も簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする