※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド径(Φmm)Φ20
バッファストローク(mm)30
注文コード58917839
品番ZP3C-T20BFSJB30-MF
参考基準価格(税別)¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
この商品はパッド径・バッファストロークなど95種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能