しっかりしたボルトです。物干しを付けるには、この位しっかりした強度のあるボルトで取り付けないと無理なんだなと実感です。
外壁の厚さが35oあり、付属のビスでは柱に収まる長さに不安が有り
購入設置しました。実際に器具にセットして長さを計ると安心できました。ただ、手持ちの下穴用のドリルでは、長さが足らず購入しました。
モノタロウ製の物干し金物と合わせて購入しました。購入後、商品説明が少なかったことに気づき、届くまでが不安でした。結果、
材質:SUS
ビスサイズ: 8mm
首下:90mm
六角サイズ:13mm
でした。イメージ通り、満足を得る商品でした。
スイングタイプの物干し台の壁面への取り付けに用いましたが、長さも十分で壁面のベースの木材にしっかり届き。堅牢に取り付けを完了することができました。