※本体とセミ連結した画像です

KSHS120D135S本体 KS型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58919184 KSHS120D135S本体 KS型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58919184 KSHS120D135S本体 KS型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58919184

KS型片面ユニット(バックボードタイプ)本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)628 間口W(mm)1200 注文コード58919184 品番KSHS120D135S本体
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は奥行・間口Wなど81種類から選べます 他の種類を見る

26×65角パイプを採用、軽量〜中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。

高さ(mm)1350 奥行(mm)628 間口(mm)1200 仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別本体 ホワイト 高さH(mm)1350 奥行D(mm)628 間口W(mm)1200 メーカー商品コードSX6047 ベース高(mm)110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする