壁付フックレール 角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58919506 品番 58043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。

長さ(mm)2000 付属品取付ねじ(木部専用) 仕上ホワイト電着塗装 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg アズワン品番64-7749-88
注意
※■本製品はレールのみとなります。フックなどは付属しておりませんので、必要に応じて別途お買い求めください。
※この商品は木部専用です。取付ける壁が石膏ボードなどの場合には、別途石膏ボード取付用ピンをお買い求めください。
※取り付けはネジが効く箇所に全て固定しないと、安全荷重が保てません。
※レール自体の静止安全荷重はビス間当たり3kgです。
※レールの長さを調整したい場合は、金鋸でカットする事が出来ます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする