壁付ブラケット ファイン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 58919646 品番 FD-K35-GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ

材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)35 形状L受 ゴールド 仕上アクリル焼付塗装 使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
注意
※使用ねじは、1個あたりの数量です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58919655
2022-04-07
用途:
階段手摺の設置

しっかりした作りです。壁への取り付けもネジ4本で安定性は抜群です。

対象商品:
58919637
2019-05-21
用途:
実家の改装
自動車・二輪車・自転車関連業

実家の母が高齢となり、階段の昇り降りが少し不安だというので、手摺を取り付けるために使用。ホームセンターの商品に比べ安価なのに品質的には全く遜色ない。がっちりと手摺を取り付けることができ『安心して階段を使える』と喜んでもらえました。

対象商品:
58919637
2019-06-23
用途:
廊下手すり
その他業種

ホームセンターの商品はビス穴隠しがないのでこれを取り付けました、見た目がすっきり、丈夫な手すりが付、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする