両面捻締

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58922324 品番G-123
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

防犯用補助錠金具

材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58922324
2020-06-30
用途:
木製引戸へ取付

丸球ネジ締め錠だと、室内側からしかかけられないし、プッシュシリンダー錠は外からしかかけられない。それぞれの欠点を補えるこの錠は、正確な取付さえできれば、非常に有効。引き戸の框をねじ込み接続で寄せ合うので、鍵を閉めるとほとんど隙間が開かなくなるし、ピックしようにもピックしたまま何回転もぐるぐる回さなければ外れないので、プッシュシリンダー錠より防犯にもなる。ただ、取付前でも取付後でも同じだが、潤滑剤を吹いてもキーが根元までささらなくて、回らないことが時々あり調子が悪く、解錠時に開かない時は焦る。個体差かもしれないが、シリンダーの出来は良くない。キーの精度が正確ならとても満足いく商品なのだが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする