天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58922906
品番
889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
PVC製の耐油ブーツです。
裏地に抗菌防臭加工を施しています。
色
白
サイズ
25.5
材質(甲被)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
900(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
39(26cmサイズ)
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄