天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯なし長靴
PVC軽半長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58923561
品番
9661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐久性に優れた一体成型製法を採用しております。
つやありブラックのオーソドックスな長靴です。
色
ブラック
サイズ
29
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
680(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
33(26cmサイズ)
材質(底部)
PVC