曜日別特売
JRX-S100 KS 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923841

本体

土鍋圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-3.5合
ストーンブラック
内容量1台注文コード58923841品番JRX-S100 KS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

本土鍋にこだわり抜いた最上位モデル。土鍋ならではの遠赤効果で一粒ひと粒をじっくり加熱。甘くて粒立ちのある、土鍋ごはんをご自宅で。
土鍋ご泡火炊き:圧倒的大火力とやさしい泡立ちで、お米一粒ひと粒の甘みと弾力を引き出します。土鍋の遠赤効果による輻射熱で、お米一粒ひと粒を芯までじっくり加熱。
70種類の銘柄巧み炊きわけ:水分率、たんぱく質やアミロースの量など、各銘柄の持つ特徴を科学的に細かく分析し、それぞれのお米に合った炊き方でおいしく炊きあげます。
極・低温吸水メニュー:ひと手間かけてでも、おいしいごはんを食べたいという方へのこだわりのメニュー。冷蔵庫でじっくり6時間以上低温吸水させることで、食感を損なわず、甘みを引き出し、芯までふっくら炊きあげます。
簡単お手入れ:いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

質量(kg)約7.4ストーンブラック消費電力(W)1080コード長さ(m)約1加熱方式土鍋圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米(火かげん3段階)/白米(おにぎり)/白米(低温吸水)/無洗米/一合炊き(火かげん3段階)/銘柄炊き/早炊き/炊込み・白米(火かげん3段階)/炊込み・一合(火かげん3段階)/炊込み・麦/炊込み・雑穀/炊込み・玄米/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし/おこわ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×36.6×21.9高さ(cm)ふた開き時:約48.2消費電力量(Wh)156(1回あたりの炊飯時)、16.7(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)82.9省エネ基準達成率(%)101炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする