質量(kg)約5.4色オフホワイト消費電力(W)1210コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.2×21.6高さ(cm)ふた開き時:約43.7消費電力量(Wh)181(1回あたりの炊飯時)、16.7(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)90.7省エネ基準達成率(%)100炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合