質量(kg)約6.6色オフブラック消費電力(W)1340コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×32.9×25高さ(cm)ふた開き時:約49.9消費電力量(Wh)240(1回あたりの炊飯時)、22(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)101炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升