質量(kg)約6.6
色オフホワイト
消費電力(W)1340
コード長さ(m)約1
加熱方式圧力IH
機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×32.9×25
高さ(cm)ふた開き時:約49.9
消費電力量(Wh)240(1回あたりの炊飯時)、22(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)140
省エネ基準達成率(%)101
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升