本体

JRI-C060 KO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923938 JRI-C060 KO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923938

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58923938 品番 JRI-C060 KO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

遠赤9層土鍋かまどコート釜。上部には熱伝導性の高い銅素材、下部には蓄熱性の高い土鍋素材のコーティングを施し、土鍋の理想に近い蓄熱性を再現。上下のコーティングの温度差がつくる沸とうで強い対流ができ、お米にしっかり熱を伝え、芯までふっくら炊きあげます。内なべ内側には「遠赤土鍋コーティング」を施すことで遠赤効果を高めて土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうし、おいしさを引き出します。
しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。

質量(kg)約5 オフブラック 消費電力(W)705 コード長さ(m)約1 加熱方式圧力IH 機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.9×28.7×20.4 高さ(cm)ふた開き時:約41 消費電力量(Wh)118(1回あたりの炊飯時)、15.2(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)51 省エネ基準達成率(%)101 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-3.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする