質量(kg)約5
色オフホワイト
消費電力(W)705
コード長さ(m)約1
加熱方式圧力IH
機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.9×28.7×20.4
高さ(cm)ふた開き時:約41
消費電力量(Wh)118(1回あたりの炊飯時)、15.2(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)51
省エネ基準達成率(%)101
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-3.5合