質量(kg)約6.6
色オフブラック
消費電力(W)1210
コード長さ(m)約1
加熱方式圧力IH
機能メニュー:エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/すし・カレー/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×40.6×25.3
高さ(cm)ふた開き時:約48.6
消費電力量(Wh)241(1回あたりの炊飯時)、24.1(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)145
省エネ基準達成率(%)101
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升