質量(kg)約5.4色モーブブラック消費電力(W)1100コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×38×21.4高さ(cm)ふた開き時:約42.3消費電力量(Wh)187(1回あたりの炊飯時)、17.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)93.5省エネ基準達成率(%)102炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合