曜日別特売
JPV-Y180 KV 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 58923999

本体

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
内容量1台注文コード58923999品番JPV-Y180 KV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

タイガー圧力IHジャー炊飯器のエントリーモデル。
炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。
金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。遠赤土鍋コーティングで遠赤効果を高め、水分をお米一粒ひと粒までムラを抑えて広げて、ふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。

質量(kg)約6.6モーブブラック消費電力(W)1210コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×40.6×25.3高さ(cm)ふた開き時:約48.6消費電力量(Wh)241(1回あたりの炊飯時)、24.1(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)145省エネ基準達成率(%)101炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする