本体

IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58924008 品番 JPW-L100 HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。
熱伝導性のよい素材を組み合わせ、遠赤効果の高いコーティングを施した「遠赤3層土鍋コート釜」。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。

質量(kg)約3.9 ダークグレー 消費電力(W)1225 コード長さ(m)約1 加熱方式極うま強火IH 機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35.4×20 高さ(cm)ふた開き時:約40.2 消費電力量(Wh)166(1回あたりの炊飯時)、19.1(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)88.2 省エネ基準達成率(%)105 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする