質量(kg)約5
色ダークグレー
消費電力(W)1375
コード長さ(m)約1
加熱方式極うま強火IH
機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×38.6×23.9
高さ(cm)ふた開き時:約46.6
消費電力量(Wh)225(1回あたりの炊飯時)、23.7(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)105
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升