質量(kg)約3.7
色ピュアホワイト
消費電力(W)1225
コード長さ(m)約1
加熱方式極うま強火IH
機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35.4×20
高さ(cm)ふた開き時:約40.2
消費電力量(Wh)166(1回あたりの炊飯時)、19.1(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)88.2
省エネ基準達成率(%)105
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合