本体

IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58924051 品番 JPW-M180 KV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。
金属を重ねた2層構造により、効率よく内なべが発熱。遠赤コーティングで遠赤効果を高め、水分をお米一粒ひと粒までムラなく均一に広げて、ふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。

質量(kg)約4.7 モーブブラック 消費電力(W)1375 コード長さ(m)約1 加熱方式極うま強火IH 機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×38.6×23.9 高さ(cm)ふた開き時:約46.6 消費電力量(Wh)225(1回あたりの炊飯時)、23.7(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)105 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする