Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58924096 品番WGWB-B1-XXXA1-X00-NX1-XX0X00
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

「データ収集」して「クラウド送信」までをEcono・DataChef 1台で実現。
Econo・DataChefで集めたデータを見分録クラウドで可視化・分析できます。

仕様●アナログ入力/入力信号(mA):DC4〜20●しきい値監視機能:警報発生/解除を判定し、出力及び警報メール送信を行う機能●データ帳票:帳票グループごとに日報(30分/60分)/月報/年報形式で表示●デジタル入力/点数:8●デジタル入力/入力信号:無極性有電圧接点入力 質量(g)約220 電源(V)AC100〜240(専用ACアダプタ)またはDC12〜24 使用温度(℃)-20〜+60(結露なきこと) 入力点数アナログ:4 電源電圧(V)AC100〜240(専用ACアダプタ) 機能デマンド:取引用計器からの受電パルスを計測し、デマンドの予測制御を行う機能 通信方式Ethernet(有線LAN) / 920MHz特定小電力無線 / RS-485(Modbus RTU) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×85.6×45.5 プロトコルModbus RTU RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格RS-485 使用湿度範囲(%RH)15〜85
関連資料:仕様書(3.73MB) 取扱説明書:(5.21MB)
注意
※専用ACアダプタ付き

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする