傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58924521 品番 HS-HSA26MM
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。

適合固定できるセード穴寸法(mm):40〜55 種別E26用 材質(本体)バイログラス、(リング)PET 質量(g)115 耐荷重(kg)3 電球(取付)100Wまで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58924512
2022-06-15
用途:
新築・改築時の臨時照明
がんてつ工房 様 (卸売・小売業)

軽くて良いです、傘の代わりにコンビニ袋等で傘代わりにすると、かなり明るく使えます。

対象商品:
58924521
2021-11-27
用途:
倉庫内作業用 灯り取
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

引掛けシーリングですのでライト交換が容易くLEDライト球が直接使えますので便利です

対象商品:
58924521
2021-03-01
用途:
手持ちのガラスグローブ(ペンダントで使用していた)をシーリングとして使用
株式会社福商 様

このような商品を探していました。
本当にピッタリでした。

対象商品:
58924521
2016-10-15
用途:
照明器具の移設

直付け器具を傘のサイズが合えば引っ掛けシーリングタイプに変更できて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする