ダブルリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 58924607 品番 P-110
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質 内寸法(mm)(標準)25 参考使用荷重(kg)3 表面処理ニッケル 破断荷重(kg)33.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
鍵の保管
株式会社北海車輌 様

鍵の保管に使ってます、丈夫なリングが欲しかったので、太目で助かってます。

対象商品:
58924643
2019-08-17
用途:
サービス用

中古車へキーホルダーのサービス用に入手してとても重宝します。

対象商品:
58924607
2018-09-12
用途:
製品の名札を吊り下げる時。
高橋ネーム製作所 様 (製造業)

数量を多く使用する為に、袋か箱で50個とか100個で
販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする