ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 転倒防止金具・シート
クローム回転プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58924661
品番
P-1192
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
破断荷重(kg)
400