ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ビス止め端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
58924731
品番
P-1247
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
4.1
参考使用荷重(kg)
25
寸法B(mm)
8.5
用途
チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。
表面処理
研磨
寸法C(mm)
3
板厚(mm)
1
破断荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ビス止め端子の参考使用荷重は天井や壁など取付ける場所の強度によって異なります。