ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 額縁飾り・額縁掛け
ビラカン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
58924774
品番
P-149
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
3.2
プレート寸法(mm)
8×6
トラスコ品番
431-4310
材質
鉄
質量(g)
5
寸法A(mm)
8
参考使用荷重(kg)
3
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3.2
破断荷重(kg)
27.8
線径(mm)
1.2