オーバルスリーブ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) 適合ワイヤ径(Φmm)3 注文コード58924887 品番P-1889
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は適合ワイヤ径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
適合ワイヤ径(Φmm)3 材質アルミニウム 用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。 外形寸法(幅W×高さH)(mm)11×11.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58924887 P-1889 60843727 P-1889 オーバルスリーブ ニッサチェイン オーバルスリーブ ニッサチェイン 1パック(20個) 829 税込912 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597631
2023-01-12
用途:
ワイヤーのカシメ
教育・研究機関

ラチェット式の圧着ペンチでJISの8mm^2で十分に行けました.
(但し,ご自身の責任で作業ください)

対象商品:
06597631
2022-11-22
用途:
DIY
その他業種

少量入りなのがとてもありがたかったです。両端に使うだけですので、4個というのは失敗したときの予備を入れてちょうどの数です。

対象商品:
58924905
2022-08-29
用途:
ぶどう棚
株式会社日本電気保安協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まだ使用していませんが、丁寧な仕上げで満足している。

対象商品:
58924932
2020-12-07
用途:
ドリルのレンチ紛失防止のワイヤーを留めるため
高橋農園 様 (農・林・水産業)

各種工作機械の付属工具にワイヤーを取り付けて機械に引っ掛けています。
以前まとめ買いしたスリーブが残り少なくなったので今回は沢山入ったこの商品を購入しました。
圧着ペンチを使いましたが上手にワイヤーを繋ぐことが出来ました。

対象商品:
06597613
2020-12-03
用途:
細径ワイヤーの接続

そんなにたくさんは使用しないけど在庫が無いと困るのでこちらのような少量パックが有難いです。

対象商品:
58924905
2020-09-07
用途:
工具への社銘板の取り付け
有限会社 原田工務店 様

工具への社銘板の取り付けに使用するために購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06597613
2020-08-15
用途:
ワイヤー処理
医療・福祉・介護関連業

サイズもよく使い易かった、思った通りに作成出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
06597613
2020-09-25
用途:
釣り用ワイヤー留めに使います。

使って無いので強度は分かりませんが、いい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする