オーバルスリーブ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 58924914 品番 P-1892
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
適合ワイヤ径(Φmm)1.5 材質アルミニウム 用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。 外形寸法(幅W×高さH)(mm)7×6.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597631
2023-01-12
用途:
ワイヤーのカシメ
教育・研究機関

ラチェット式の圧着ペンチでJISの8mm^2で十分に行けました.
(但し,ご自身の責任で作業ください)

対象商品:
06597631
2022-11-22
用途:
DIY
その他業種

少量入りなのがとてもありがたかったです。両端に使うだけですので、4個というのは失敗したときの予備を入れてちょうどの数です。

対象商品:
58924905
2022-08-29
用途:
ぶどう棚
株式会社日本電気保安協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まだ使用していませんが、丁寧な仕上げで満足している。

対象商品:
58924932
2020-12-07
用途:
ドリルのレンチ紛失防止のワイヤーを留めるため
高橋農園 様 (農・林・水産業)

各種工作機械の付属工具にワイヤーを取り付けて機械に引っ掛けています。
以前まとめ買いしたスリーブが残り少なくなったので今回は沢山入ったこの商品を購入しました。
圧着ペンチを使いましたが上手にワイヤーを繋ぐことが出来ました。

対象商品:
06597613
2020-12-03
用途:
細径ワイヤーの接続

そんなにたくさんは使用しないけど在庫が無いと困るのでこちらのような少量パックが有難いです。

対象商品:
58924905
2020-09-07
用途:
工具への社銘板の取り付け
有限会社 原田工務店 様

工具への社銘板の取り付けに使用するために購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06597613
2020-08-15
用途:
ワイヤー処理
医療・福祉・介護関連業

サイズもよく使い易かった、思った通りに作成出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
06597613
2020-09-25
用途:
釣り用ワイヤー留めに使います。

使って無いので強度は分かりませんが、いい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする