ステンレスダブルリング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 58925054 品番 P-214
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

内径(Φmm)(標準)14 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 破断荷重(kg)9.3 材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58925027
2023-07-01
用途:
風呂の栓の修理

風呂の栓と鎖を止めていたリングが劣化で損傷したためこちら(内径20mm)に交換した。

1人が参考にしています
対象商品:
58925307
2017-05-19
用途:
キーの分類仕訳に利用
地域ケアサポート 様

2回目の購入です。モノは良いです。価格がもう少しお安いといいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
58925036
2015-05-12
用途:
自社製品に取付
株式会社キューシー 様

使用上特に問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
58925027
2018-10-21
用途:
ドーベルマンリード用
佐久間社寺株式会社 様

残念ながら強度不足で瞬時に引き離されてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする