ニッサチェイン
ニッケル鋼丸スナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥109
1箱(4個)
使用荷重(kg)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58925203
品番
P-629
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法C(mm)
7
破断荷重(kg)
25.1
材質
鉄
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
2
表面処理
ニッケル
仕上
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応