ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの スナップ(吊り金具)
甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
58925221
品番
P-632
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
真ちゅう
寸法A(mm)
23
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
3
破断荷重(kg)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応