ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの ワイヤーキャッチ
ステンレスキーワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58925255
品番
P-701
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
1.5
寸法(mm)
(標準)160
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
真ちゅう
仕上
研磨
材質(ワイヤー部)
ステンレス