ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ボールチェイン専用カップリング・コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58925352
品番
P-907
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
真ちゅう
適合
(チェイン)BB25・BB23
用途
ボールチェイン専用
セット内容
カップリング2個・コネクター1個
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応