曜日別特売
P-976 サーキュラースリーブ ニッサチェイン 58925386

サーキュラースリーブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)2.5
内容量1個注文コード58925386品番P-976
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
用途ワイヤーロープ専用適合ワイヤ径(Φmm)2.5材質真ちゅうトラスコ品番431-4361質量(g)24穴径(Φmm)5内容BYP-25C×1個(1パック)表面処理クロームメッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×85×20箱入数5パック穴径(mm)(標準)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925386
2023-03-24
用途: フェンス上部の侵入防止ワイヤー
株式会社井島建築板金建設業・工事業

今まで使用したワイヤー留めの中では一番使い勝手が良かったです。次回からのワイヤー留め金物はこれにします。

対象商品 : 58925404
2022-10-15
用途: 作品制作に
教育・研究機関

このサイズのものはなかなかないので重宝しています。

対象商品 : 58925395
2013-12-04
用途: ワイヤーロープ張り固定作業
サービス業

掲載されている写真と、実際に届いた物が全然違うものだった。酷過ぎる。
写真とは違い固定ネジも2箇所しかなく、マイナスの精密ドライバー別途必要。
使用に難あり、使えない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は画像誤りのため大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。返品につきまして別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする