※使用例

N)KZサイドネットセット(外付け)   350×1350 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 58925518 N)KZサイドネットセット(外付け)   350×1350 KZ サイドネットセット(外付け仕様) タテヤマアドバンス 58925518

KZ サイドネットセット(外付け仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 呼び寸法H(mm)1350 呼び寸法D(mm)350 注文コード58925518 品番N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1350
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・呼び寸法H・呼び寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530

ホワイト 呼び寸法D(mm)350 呼び寸法H(mm)1350 セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1 材質/仕上スチール/焼付塗装 タイプ外付ネットタイプ メーカー商品コードSX8224
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZGシリーズへの取付はできません。
※柱カバーとの併用はできません。
※左右兼用ですのでひっくり返してご使用下さい。
※取付には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58925527
2021-12-01
用途:
ホビーショップの陳列
卸売・小売業

写真は外付け用には見えなかったので、発注したら金具が外付け用でした、外付けにしたくなかったので使用せずに結束バンドと養生テープでなんとか取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする