ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
マンテルクロームチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925587
品番
R-IM126
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
13.2
参考使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6