ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ワイドマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
参考使用荷重(kg)
60
表面処理
黒
注文コード
58925596
品番
R-IM126E
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
参考使用荷重・表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
13.2
参考使用荷重(kg)
60
表面処理
黒
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6