ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ロープ径(Φmm)
0.81
注文コード
58926156
品番
R-SY12V
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強くてサビにくいステンレス製です。
ロープ径(Φmm)
0.81
破断荷重(kg)
54
材質
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
20
表面処理
赤
1巻長さ(m)
100
仕上がり寸法(mm)
1.2