ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ロープ径(Φmm)
1
注文コード
58926165
品番
R-SY15V
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強くてサビにくいステンレス製です。
ロープ径(Φmm)
1
破断荷重(kg)
80
材質
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
黄
1巻長さ(m)
100
仕上がり寸法(mm)
1.5